Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE30-KRR-B-FA107, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE30-KRR-B-FA107
Rubix:999210326081705
Produttore:0004930740000
EAN:4012802784565
0004930740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-KRR-B-FA107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0004930740000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-KRR-B-FA107


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,1x62x62 mm
Peso300 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b
Regime limite570 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Peso0,31 kg
Codice doganale84821090
€ 19,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.