Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY15-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAY15-XL-NPP-B
Rubix:160000000403202
Produttore:0009051190000
EAN:4012802806953
0009051190000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY15-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009051190000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY15-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
13,39 IVA esclusa
/ Unità
16,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.