Cuscinetto auto allineante con vite SNR CUC204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm
SNR - Cuscinetti a inserti - CUC.204
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:CUC204
Rubix:999241220004581
Produttore:CUC.204
EAN:3413529577958




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CUC204
diametro esterno cilindrico, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | cuc200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione