Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC312G2, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 71 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UC312G2
Rubix:999250616003968
EAN:3413529502837





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.312.G2
Diametro esterno sferico, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 133x130x80 mm |
|---|---|
| Peso | 2615 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | uc300 |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81600 N |
| Peso | 2,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione