Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 208
Rubix:160000000405776
Produttore:30277
EAN:7316570902501
SOPPORTO YAT 208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 208


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x80x80 mm
Peso488 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieyat
Gabbiapoliammide
Regime limite4800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,7 N
Peso0,43 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 28,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.