Cuscinetto auto allineante con vite PTN SUC205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti a inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SUC205
Rubix:999220321077217
EAN:3660338467721




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE EST.SFERICO INOX PTN A TENUTA STAGNA * SS.UC.205
Cuscinetti con inserto in acciaio inox. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite - acciaio inossidabile
Punti di forza
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | suc200 |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore