Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 211-2RF, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 211-2RF
Rubix:160000000405689
Produttore:30258
EAN:7316571116426
SOPPORTO YAR 211-2RF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 211-2RF


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55,6x100x100 mm
Peso1025 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio al carbonio-cromo di alta qualità
Gabbiapoliammide
Alesaggio55 mm
Regime limite1900 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2)
Peso1,05 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
53,16 IVA esclusa
/ Unità
64,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.