Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-GYE40-KRR-B-VA-FA107-HLC
INA:GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:999210326081966
Produttore:0518042120000
EAN:4054362377887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0518042120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA
Radial insert ball bearin
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 608 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-krr-b-fa107-va |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione