Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1120-20CG, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15.88 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1120-20CG
Rubix:999250617005651
Produttore:1120-20CG R
EAN:00747023041374
CUSCINETTI Y 1120-20CG RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1120-20CG RHP


Gli inserti NSK sono stati appositamente progettati per offrire un'eccellente protezione contro contaminanti esterni quali lavaggi ad alta pressione o l'ingresso di particelle simili a pietre e/o polvere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,88 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1100cg
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Peso0,23 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.