Cuscinetto auto allineante con vite PTN UC217, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UC217
Rubix:999230120065531
EAN:3660338467981
INSERT BEARING UC217 * UC217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INSERT BEARING UC217 * UC217


Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite

Punti di forza

Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto85,7 mm
Carico statico di base, radiale - C0r63700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83300 N
Peso3,55 kg
€ 22,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.