Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 203, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 203
Rubix:160000000405771
Produttore:30270
EAN:7316571164793
SOPPORTO YAT 203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 203


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22,1x40x40 mm
Peso82 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieyat
Gabbiapoliammide
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto22,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4,75 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9,56 N
Peso0,08 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
€ 12,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.