Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE15-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 27.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE15-KRR-B-VA-HLA
Rubix:160000000403198
Produttore:0530918840000
EAN:4047643202695
0530918840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE15-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0530918840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE15-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x40x40 mm
Peso97 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
66,96 IVA esclusa
/ Unità
81,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.