Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 206-103-2F, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30.163 mm | Larghezza: 38.1 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 206-103-2F
Rubix:160000000405657
Produttore:30213
EAN:7316577746283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,163 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 206-103-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,1x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 294 g |
| Diametro interno | 30,163 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | yar |
| Materiale | acciaio al carbonio cromato |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 30,163 mm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Tipo di lubrificazione | ingrassaggio a grasso (rilubrificabile tramite fori di lubrificazione) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Lubrificante | grasso a base minerale con addensante al litio-calcio; consistenza nlgi 2 |
| Peso | 0,31 kg |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione