Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC203, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC203
Rubix:160000000452809
Produttore:0767225380000
EAN:4047643052061
0767225380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC203

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0767225380000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC203


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Gabbiapoliammide
Alesaggio17 mm
Regime limite345 rpm
Tipo di lubrificazionea grasso
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Lubrificantegrasso (pregiaccato/prelubrificato); rilubrificabile tramite fori di lubrificazione
Peso0,185 kg
Codice doganale84821090
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.