Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1040-35G, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 17 mm
Inserto cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1040-35G
Rubix:999250617005650
Produttore:1040-35G R
EAN:00747023039609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1040-35G RHP
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti conformi agli standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000g |
| Materiale | ghisa |
| Gabbia | acciaio |
| Alesaggio | 80 mm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Peso | 0,64 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione