Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1045-45G, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1045-45G
Rubix:999250617005629
Produttore:1045-45G R
EAN:00747023039913
CUSCINETTI Y 1045-45G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1045-45G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Regime limite3700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,73 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.