Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE50-XL-KRR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 51.6 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GYE50-XL-KRR-B
Rubix:160000000403190
Produttore:0008158610000
EAN:4012802782332


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 51,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0008158610000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE50-XL-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 51,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore