Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE20-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE20-KRR-B-VA-HLA
Rubix:160000000403199
Produttore:0512083690000
EAN:4012802631791
0512083690000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE20-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0512083690000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE20-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x47x47 mm
Peso154 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-va
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
€ 56,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.