Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 209-2RF, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 209-2RF
Rubix:160000000405686
Produttore:30250
EAN:7316570134988


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 209-2RF
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49,2x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 658 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | yar |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 45 mm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso al litio-calcio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Lubrificante | grasso al litio-calcio (nlgi 2) |
| Peso | 0,6 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore