Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1240-40G, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Inserto per cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1240-40G
Rubix:999250616005428
Produttore:1240-40G R
EAN:00747023043293
CUSCINETTI Y 1240-40G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1240-40G RHP


Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1200g
Materialeacciaio di alta qualità indurito per tutta la sezione
Gabbiaacciaio
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto41,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,54 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.