Cuscinetto auto allineante con vite RHP T1040-40G, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto a inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1040-40G
Rubix:999250616005432
Produttore:T1040-40G R
EAN:00747023036134
CUSCINETTI Y T1040-40G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1040-40G RHP


Guarnizione in nitrile a tre labbra tenuta in posizione da un rinforzo in acciaio stampato. Intercambiabile con gli alloggiamenti per cuscinetti standard. T1000 G series: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. T1000 DECG series: cuscinetto con anello di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriet1000g
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio ad alta purezza nsk)
Gabbiaacciaio
Regime limite650 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,64 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.