Cuscinetto auto allineante con vite INA GAY40-XL-NPP-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 39.45 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAY40-XL-NPP-B
Rubix:160000000403208
Produttore:0008802480000
EAN:4012802794564
0008802480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY40-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza39,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008802480000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GAY40-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GAY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza39,45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
€ 26,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.