Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 205/VP076, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27.2 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAT 205/VP076
Rubix:170000000490258
Produttore:51938
EAN:7316570340112


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 205/VP076
Punti di forza
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 27,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | yat |
| Gabbia | plastica |
| Alesaggio | 25 mm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore