Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC307G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 48 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UC.307.G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC307G2
Rubix:999250616003969
Produttore:UC.307.G2
EAN:3413529502783
CUSCINETTI Y UC.307.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.307.G2


diametro esterno sferico, fissaggio mediante vite a brugola, tenuta con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc300
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.