Cuscinetto auto allineante con vite RHP J1025-25GCR, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

RHP Self-Lube® Bearing Insert J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:J1025-25GCR
Rubix:999250616005389
Produttore:J1025-25GCR R
EAN:00747023002535
CUSCINETTI Y J1025-25GCR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y J1025-25GCR RHP


Gli inserti Silver-Lube® hanno anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, una gabbia delle sfere in acciaio inossidabile austenitico, deflettori e viti di fissaggio, oltre a tenute in gomma siliconica durevoli e resistenti al calore. Il grasso impiegato in questo prodotto è un grasso per uso alimentare a base di complesso di alluminio, classificato NSF Grade H1. Qualora fosse necessaria una rilubrificazione, questo tipo di grasso è la prima scelta per la sostituzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Seriej
Materialeghisa
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite2600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10820 N
Peso0,2 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.