Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:999210326081965
Produttore:0518022790000
EAN:4054362377832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0518022790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA
Radial insert ball bearin
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-FA107-VA
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-krr-b-fa107-va |
| Regime limite | 770 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Peso | 0,46 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione