Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE35-KRR-B-VA-HLA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE35-KRR-B-VA-HLA
Rubix:170000000705739
Produttore:0510627120000
EAN:4012802411140
0510627120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE35-KRR-B-VA-HLA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0510627120000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE35-KRR-B-VA-HLA


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B-VA

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x72x72 mm
Peso500 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b-va
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24600 N
Paese d'origineIL
Codice doganale84821090
€ 96,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.