Cuscinetto auto allineante con vite RHP T1025-25G, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:T1025-25G
Rubix:999250617005586
Produttore:T1025-25G R
EAN:00747023035977
CUSCINETTI Y T1025-25G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y T1025-25G RHP


Guarnizione in nitrile a tre labbra tenuta in posizione da un rinforzo in acciaio stampato. Intercambiabile con gli alloggiamenti per cuscinetti standard. T1000 G series: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. T1000 DECG series: cuscinetto con anello di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriet1000g
Materialeacciaio temprato di alta qualità
Gabbiaacciaio
Regime limite1000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,17 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.