Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC209
Rubix:160000000452815
Produttore:0693714150000
EAN:4012802627442
0693714150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693714150000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC209


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso690 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Gabbiaplastica
Alesaggio45 mm
Regime limite870 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Lubrificantegrasso
Peso0,697 kg
Codice doganale84821090
€ 23,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.