Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC206G2, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm
SNR - inserto - UC206G2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:UC206G2
Rubix:999250616004361
EAN:3413529502639





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.206.G2
Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x48 mm |
|---|---|
| Peso | 330 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | uc200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione