Cuscinetto auto allineante con vite RHP J1035-35GCR, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 20 mm

RHP Self-Lube® Bearing Insert J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:J1035-35GCR
Rubix:999250616005380
Produttore:J1035-35GCR R
EAN:00747023002672
CUSCINETTI Y J1035-35GCR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y J1035-35GCR RHP


Gli inserti Silver-Lube® hanno anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, una gabbia delle sfere in acciaio inossidabile austenitico, deflettori e viti di fissaggio, oltre a tenute in gomma siliconica durevoli e resistenti al calore. Il grasso impiegato in questo prodotto è un grasso per uso alimentare a base di complesso di alluminio, classificato NSF Grade H1. Qualora fosse necessaria una rilubrificazione, questo tipo di grasso è la prima scelta per la sostituzione.
RHP Self-Lube® Bearing Insert J1035-35GCR RR F22S5

Informazioni tecniche


Attributi
Peso464 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza20 mm
Seriej
Gabbiaacciaio inossidabile
Regime limite1870 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r12300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19820 N
Peso0,48 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.