Cuscinetto auto allineante con vite SNR US208G1N, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 34 mm
SNR - Cuscinetti a inserti - US208.G1N
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:US208G1N
Rubix:999250616003941
Produttore:US208G1N
EAN:3413520679682




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y US208.G1N
diametro esterno sferico, fissaggio tramite vite di fermo, tenuta a labbro singolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | us200 |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione