Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1125-25, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Inserto per cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1125-25
Rubix:999211028061492
Produttore:1125-25 R
EAN:00747023041589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI 1125 25
L'inserto per cuscinetti Self-Lube® , comunemente noto come cuscinetto ad anello interno largo, è progettato per adattarsi all'ampia gamma di alloggiamenti della famiglia di cuscinetti Self-Lube® ed è adatto anche per le applicazioni in cui si preferisce l'alloggiamento personalizzato.
Applicazioni
Applicazioni ingegneristiche dei cuscinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1100 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Peso | 0,17 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione