Cuscinetto auto allineante con vite INA AY20-NPP-NR-AH04-N104, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 23.7 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:AY20-NPP-NR-AH04-N104
Rubix:999210330086190
Produttore:0004319820000
EAN:4012802786200




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 23,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0004319820000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY20-NPP-NR-AH04-N104
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 23,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | ay..-npp |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione