Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC214G2, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 74.6 mm

SNR - inserto - UC214G2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UC214G2
Rubix:999250616004318
EAN:3413529502714
CUSCINETTI Y UC.214.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.214.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x133x84 mm
Peso2060 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza74,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Regime limite2300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Peso2050 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.