Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 203-010, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 15.875 mm | Larghezza: 22.1 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 203-010
Rubix:170000000490251
Produttore:78244
EAN:7316571504544
SOPPORTO YAT 203-010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 203-010


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso85 g
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieyat
Materialeacciaio al cromo-carbonio (carbon chromium steel)
Gabbianylon
Alesaggio15,875 mm
Regime limite9500 rpm
Tipo di lubrificazionelubrificazione a grasso
Larghezza totale del cuscinetto22,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Lubrificantegrasso al litio-calcio (nlgi 2)
Peso0,1 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.