Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC209G2, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 49.2 mm

SNR - inserto - UC209G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC209G2
Rubix:999250616004320
EAN:3413529502660
CUSCINETTI Y UC.209.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.209.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x95x64 mm
Peso692 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.