Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1050-45G, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 20 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1050-45G
Rubix:999250616005412
Produttore:1050-45G R
EAN:00747023040094
CUSCINETTI Y 1050-45G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1050-45G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e con anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e con anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso910 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Regime limite3400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Peso0,91 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.