Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC205-16, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 34.1 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UC205-16
Rubix:999210325078029
Produttore:0693201870000
EAN:4012802627725


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
Dettagli del prodotto : 0693201870000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC205-16
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | uc |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 25,4 mm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione a grasso |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Lubrificante | grasso ga13 |
| Peso | 0,19 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione