Cuscinetto auto allineante con vite INA AY12-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AY12-XL-NPP-B
Rubix:170000000703540
Produttore:0008921220000
EAN:4012802807929
0008921220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY12-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008921220000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY12-XL-NPP-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
13,11 IVA esclusa
/ Unità
16,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.