Cuscinetto auto allineante con vite SNR UC208G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 49.2 mm

SNR - inserto - UC208G2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UC208G2
Rubix:999250616004362
EAN:3413529502653
CUSCINETTI Y UC.208.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UC.208.G2


Griglia esterna sferica, fissaggio tramite perni filettati, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x55 mm
Peso655 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.