Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE25-XL-KRR-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE25-XL-KRR-B
Rubix:160000000403185
Produttore:0008100020000
EAN:4012802783162
0008100020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008100020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Punti di forza

Lower operating costs Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Shaft diameters from 12mm to 90 mm (GYE..KRR-B)
Shaft diameters from 20 mm to 50 mm (GSH..-2RSR-B)
Adapter sleeve (GSH..-2RSR-B series)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
€ 16,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.