Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1040-1.1/2G, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 49.2 mm

Inserto cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1040-1.1/2G
Rubix:999250616005411
Produttore:1040-1.1/2G R
EAN:00747023039517
CUSCINETTI Y 1040-1.1/2G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1040-1.1/2G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti conformi agli standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeacciaio per cuscinetti nsk ad elevata pulizia
Gabbiaacciaio
Alesaggio52,4 mm
Regime limite4000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,64 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.