Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC207-20, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 42.9 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UC207-20
Rubix:999210325078035
Produttore:0693442050000
EAN:4012802627510


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : 0693442050000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC207-20
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 42,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | uc |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 31,75 mm |
| Tipo di lubrificazione | lubrificazione a grasso (ga13) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Lubrificante | ga13 |
| Peso | 0,52 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione