Cuscinetto auto allineante con vite SNR SUC212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 65.1 mm

SNR - Unità cuscinetto - SUC.201

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUC212
Rubix:999250616003955
Produttore:SUC.212
EAN:3413529500116
CUSCINETTI Y SUC.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y SUC.212


inserto in acciaio inox, diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio mediante vite a brugola, guarnizione con bilancino, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Seriesuc200
Gabbiaacciaio inossidabile
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.