Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE30-XL-KRR-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE30-XL-KRR-B
Rubix:160000000403186
Produttore:0008640720000
EAN:4012802797084
0008640720000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008640720000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE30-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
20,56 IVA esclusa
/ Unità
25,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.