Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27.2 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 205
Rubix:160000000405773
Produttore:30273
EAN:7316570707502
SOPPORTO YAT 205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 205


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27,2x52x52 mm
Peso160 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serieyat
Gabbiapoliammide
Regime limite7000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto27,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7,8 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14 N
Peso0,14 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.