Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC211, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC211
Rubix:160000000452817
Produttore:0693768160000
EAN:4012802630954
0693768160000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693768160000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC211


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Materialerivestimento durotect bs
Gabbiapoliammide
Alesaggio55 mm
Regime limite1240 rpm
Tipo di lubrificazionepregrissato, rilubrificabile (grasso ga13)
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Lubrificantega13
Peso1,1 kg
Codice doganale84821090
€ 33,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.