Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1070-70G, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:1070-70G
Rubix:999250617005597
Produttore:1070-70G R
EAN:00747023040797


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1070-70G RHP
Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti secondo lo standard europeo. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di bloccaggio nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2080 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1000g |
| Materiale | acciaio per cuscinetti di alta qualità (acciaio temprato) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2450 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Peso | 2,27 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione