Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE80-XL-KRR-B, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 82.6 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE80-XL-KRR-B
Rubix:160000000403196
Produttore:0009561390000
EAN:4064327886491
0009561390000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE80-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009561390000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE80-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza82,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
149,36 IVA esclusa
/ Unità
182,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.